INA

INA Dichtring für Nadellager Zweilippig SD19X27X4-A

  • ERIKS:13560358
  • Hersteller:001237772-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.53inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SD
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
4 mm
Ausführung
Zweilippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
Polyamid
Material Nebendichtung
Polyurethan
Farbe
Grün / Schwarz
Einsatztemperatur
von -30 bis 100