CHF 4.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SD |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 3 mm |
Ausführung | Zweilippig |
Versteifung aus Metall | Nein |
Material | Polyamid |
Material Nebendichtung | Polyurethan |
Farbe | Grün / Schwarz |
Einsatztemperatur | von -30 bis 100 |