INA

INA Dichtring für Nadellager Zweilippig SD14X22X3-A

  • ERIKS:11835645
  • Hersteller:SD14X22X3-A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SD
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
3 mm
Ausführung
Zweilippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
Polyamid
Material Nebendichtung
Polyurethan
Farbe
Grün / Schwarz
Einsatztemperatur
von -30 bis 100