CHF 2.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.87inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SD |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 3 mm |
Ausführung | Zweilippig |
Versteifung aus Metall | Nein |
Material | Polyamid |
Material Nebendichtung | Polyurethan |
Farbe | Grün / Schwarz |
Einsatztemperatur | von -30 bis 100 |