INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig GR7X14X2-C

  • ERIKS:13560318
  • Hersteller:086251554-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GR
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
2 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Ja
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110