INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig GR6X12X2-C

  • ERIKS:13242960
  • Hersteller:GR6X12X2-C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GR
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
2 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Ja
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110