INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig GR6X10X2-C

  • ERIKS:13242959
  • Hersteller:085394726-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.72inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GR
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
2 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Ja
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110