INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig GR5X9X2-C

  • ERIKS:13242958
  • Hersteller:GR5X9X2-C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GR
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
2 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Ja
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110