INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig GR4X8X2-C

  • ERIKS:13242954
  • Hersteller:085426989-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GR
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
2 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Ja
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110