INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig GR40X50X4-B

  • ERIKS:11833920
  • Hersteller:007501080-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GR
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
4 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Ja
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110