




CHF 752.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 813.28inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GR |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 4 mm |
Ausführung | Einlippig |
Versteifung aus Metall | Ja |
Material | NBR |
Farbe | Grün |
Einsatztemperatur | von -30 bis 110 |