INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig GR30X37X4-C

  • ERIKS:13242952
  • Hersteller:GR30X37X4-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GR
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
4 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Ja
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110