INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig GR22X28X4-C

  • ERIKS:13242949
  • Hersteller:GR22X28X4-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GR
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
4 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Ja
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110