CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GR |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 4 mm |
Ausführung | Einlippig |
Versteifung aus Metall | Ja |
Material | NBR |
Farbe | Grün |
Einsatztemperatur | von -30 bis 110 |