INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig GR16X24X3-C

  • ERIKS:13242945
  • Hersteller:GR16X24X3-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GR
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
3 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Ja
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110