

CHF 549.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 593.93inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GR |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 3 mm |
Ausführung | Einlippig |
Versteifung aus Metall | Ja |
Material | NBR |
Farbe | Grün |
Einsatztemperatur | von -30 bis 110 |