INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig G8X15X3-C

  • ERIKS:13242936
  • Hersteller:084845643-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
G
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
3 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110