




CHF 406.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 439.53inkl. MwSt
61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | G |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 3 mm |
Ausführung | Einlippig |
Versteifung aus Metall | Nein |
Material | NBR |
Farbe | Grün |
Einsatztemperatur | von -30 bis 110 |