INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig G43X53X4-C

  • ERIKS:12996852
  • Hersteller:081078722-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
G
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
4 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110