




CHF 690.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 746.59inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | G |
Innendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 4 mm |
Ausführung | Einlippig |
Versteifung aus Metall | Nein |
Material | NBR |
Farbe | Grün |
Einsatztemperatur | von -30 bis 110 |