




CHF 629.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 679.97inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | G |
Innendurchmesser | 38 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Breite | 4 mm |
Ausführung | Einlippig |
Versteifung aus Metall | Nein |
Material | NBR |
Farbe | Grün |
Einsatztemperatur | von -30 bis 110 |