INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig G32X42X4-C

  • ERIKS:13242919
  • Hersteller:081075642-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
G
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
4 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110