INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig G28X35X4-C

  • ERIKS:13242916
  • Hersteller:G28X35X4-C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
G
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
4 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110