INA

INA Dichtring für Nadellager Einlippig G10X14X3-C

  • ERIKS:13242889
  • Hersteller:G10X14X3-C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.40inkl. MwSt

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
G
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
3 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
NBR
Farbe
Grün
Einsatztemperatur
von -30 bis 110