Eriks
INA

INA AY20-XL-NPP-B, Einbaulager, 20 mm Wellen-Ø, 47 mm OD, Klemmschrauben-Befestigung, 14 mm WD-Außenring

  • ERIKS:11669733
  • Hersteller:8436280000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AY..-NPP-B
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
25 mm
Außenringbreite
14 mm
Dynamische Belastung
13.6 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.287 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung