INA

INA Axiallagerscheibe ZS1634

  • ERIKS:14176512
  • Hersteller:000055522-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZS
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
5.5 mm