INA

INA Axiallagerscheibe ZS1329

  • ERIKS:14176511
  • Hersteller:000055514-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZS
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
5.5 mm