Eriks
INA

INA Axiallagerscheibe TWA411

  • ERIKS:14176717
  • Hersteller:000238031-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TWA
Innendurchmesser
6.35 mm
Außendurchmesser
17463 mm
Breite
0.81 mm