INA

INA Axiallagerscheibe ASS630X674X2,3-A

  • ERIKS:13017630
  • Hersteller:ASS630X674X2,3-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'682.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'818.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ASS
Innendurchmesser
630 mm
Außendurchmesser
674 mm
Breite
2.3 mm