INA

INA Axiallagerscheibe ASS400X430X2,3-A

  • ERIKS:13017626
  • Hersteller:ASS400X430X2,3-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'310.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'417.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ASS
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
430 mm
Breite
2.3 mm