INA

INA Axiallagerscheibe ASS360X390X2,3-A

  • ERIKS:13017625
  • Hersteller:ASS360X390X2,3-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'215.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'314.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ASS
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
390 mm
Breite
2.3 mm