INA

INA Axiallagerscheibe ASS300X330X2,3-A

  • ERIKS:13017624
  • Hersteller:ASS300X330X2,3-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'116.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'207.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ASS
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
330 mm
Breite
2.3 mm