CHF 5.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AS |
Typ | Axial Bearing Washer |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 1 mm |
CHF 6.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026