Eriks
INA

INA Axiallagerscheibe AS6590

  • ERIKS:11670754
  • Hersteller:196820000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AS
Typ
Axial Bearing Washer
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

SKF Axiallagerscheibe AS 6590

  • ERIKS:24003069
  • Manufacturer:AS 6590

CHF 5.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.96inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026