INA

INA Axiallagerscheibe AS6085

  • ERIKS:11670753
  • Hersteller:196660000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AS
Innendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
4.1/8 in
Breite
1 mm
Breite
1/8 in
Alternativen
Product Image

SKF Axiallagerscheibe AS 6085

  • ERIKS:23760111
  • Manufacturer:AS 6085

CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026