CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | AS |
Typ | Axial Bearing Washer |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 1 mm |
CHF 2.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.18inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026