Eriks
INA

INA Axiallagerscheibe AS4565

  • ERIKS:11670750
  • Hersteller:196070000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AS
Typ
Axial Bearing Washer
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

SKF Axiallagerscheibe AS 4565

  • ERIKS:23760108
  • Manufacturer:AS 4565

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026