Eriks
INA

INA Axiallagerscheibe AS1528

  • ERIKS:11670742
  • Hersteller:AS1528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.06inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AS
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

SKF Axiallagerscheibe AS 1528

  • ERIKS:23760101
  • Manufacturer:AS 1528

CHF 1.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.10inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026