Eriks
INA

INA Axiallagerscheibe AS150190

  • ERIKS:11670741
  • Hersteller:198870000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AS
Typ
Axial Bearing Washer
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
1 mm