Eriks
INA

INA Axiallagerscheibe AS1024

  • ERIKS:11670735
  • Hersteller:297500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AS
Typ
Axial Bearing Washer
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
1 mm
Alternativen
Product Image

SKF Axiallagerscheibe AS 1024

  • ERIKS:23760097
  • Manufacturer:AS 1024

CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.35inkl. MwSt

116 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026