Eriks
INA

INA Axiallagerscheibe AS0414

  • ERIKS:11833291
  • Hersteller:7888050000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.23inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
AS
Typ
Axial Bearing Washer
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
1 mm