INA

INA Axial-Zylinderrollenlager F-53043.T6AR

  • ERIKS:13545049
  • Hersteller:000130591-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23'466.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 25'367.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
T.AR
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
23 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
209.75 mm