INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89468-M

  • ERIKS:14177280
  • Hersteller:005870445-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34'037.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 36'794.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
620 mm
Höhe
170 mm