INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89464-M

  • ERIKS:13400269
  • Hersteller:000283495-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26'516.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 28'663.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
580 mm
Höhe
155 mm
Dynamische Belastung
5500 kN
Statische Belastung
19900 kN
Referenzdrehzahl
184 rpm
Grenzdrehzahl
640 rpm