INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89460-M

  • ERIKS:13560362
  • Hersteller:005870429-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21'990.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 23'771.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
540 mm
Höhe
145 mm
Dynamische Belastung
4400 kN
Statische Belastung
18500 kN
Referenzdrehzahl
188 rpm
Grenzdrehzahl
690 rpm