CHF 18'745.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 20'263.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 894 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Höhe | 145 mm |
Dynamische Belastung | 4250 kN |
Statische Belastung | 17600 kN |
Referenzdrehzahl | 199 rpm |
Grenzdrehzahl | 720 rpm |