CHF 15'721.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 16'994.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 894 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Höhe | 132 mm |
Dynamische Belastung | 3600 kN |
Statische Belastung | 14700 kN |
Referenzdrehzahl | 224 rpm |
Grenzdrehzahl | 780 rpm |