INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89448-M

  • ERIKS:13560359
  • Hersteller:009797866-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'642.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'747.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
440 mm
Höhe
122 mm
Dynamische Belastung
3000 kN
Statische Belastung
12200 kN
Referenzdrehzahl
250 rpm
Grenzdrehzahl
850 rpm