INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89444-M

  • ERIKS:24026167
  • Hersteller:0017354540000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'313.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'067.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
420 mm
Höhe
122 mm
Dynamische Belastung
2950 kN
Statische Belastung
11500 kN
Referenzdrehzahl
270 rpm
Grenzdrehzahl
900 rpm