INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89440-M

  • ERIKS:23526912
  • Hersteller:0096757100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'847.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'401.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
400 mm
Höhe
122 mm
Dynamische Belastung
2700 kN
Statische Belastung
10200 kN
Referenzdrehzahl
305 rpm
Grenzdrehzahl
960 rpm